BIG DAISHOWA
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
把握径・質量・寸法L
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
把握径(Φmm)
10
寸法L(mm)
80
注文コード
63523095
品番
HSK-A63-HDC10-80【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
アウトレット
¥41,900
¥
33,900
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
把握径(Φmm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
80
ΦD
30
寸法L1(mm)
35
ΦD1
50
最低把握長(mm)
33
刃具調整量H(mm)
55
刃径(mm)
10
ホルダ長さL(mm)
80