曜日別特売
GP-DPAG1H/B【ワケあり】 最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 63523330

GP-DPAG1H/B【ワケあり】 最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 63523330
GP-DPAG1H/B【ワケあり】 最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 63523330

最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード63523330品番GP-DPAG1H/B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。
最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。
VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。
43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。

ディスプレイ
LCD-AH221XDB-B
LCD-MF224FDB-T
LCD-MQ241XDB-A
LCD-DF241SXVB-A
LCD-AH241XDB-B
LCD-MQ271XDB-A
LCD-AH271XDB-B
LCD-M4K321XVB
LCD-MQ322XDB-A
LCD-PHQ321XQB
LCD-DF321XDB-A
LCD-HU431DB
LCD-AHU431XDB
■ゲーミング向け
LCD-GC222SXDB
LCD-GC242HXB
LCD-GC241UXDB
LCD-GC243HXDB
LCD-GC241SXDB
LCD-GCQ241XDB
LCD-GCU271HXAB
LCD-GCU271XDB
LCD-GCQ271HA
LCD-GC272HXDB
LCD-GCQ271XDB
LCD-GCWF291SXDB
LCD-GCU321HXAB
LCD-GCQ321HXDB
LCD-GCWQ341XDB
KH240V-B
KH252V-ZS
KH270V-B
KH2460V-ZX
商品状態※理由あり(未使用・開封済)付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180材質アルミニウムおよび鉄質量(kg)対応モニタ:1~18本体:スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)保守管理6ヶ月モニターサイズ(対応)17~49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする