※代表画像です
東日本塗料
フローンヌルサット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(13.2kg)
1セット(13.2kg)
1セット(3.3kg)
色
フォックスグレーA-4
フォックスグレーA-4
フォックスグレーA-4
マスカットグリーンA-1
エメラルドグリーンA-2
フレッシュグリーンA-3
サンドベージュA-5
スカーレットブラウンAー6
ムーングレーB-4
シルバーグレーB-5
ハンターグリーンB-6
セメントグレーB-7
ライトベージュB-12
キャメルイエローB-15
チャイナベージュB-16
ラインイエローB-18
ライトグレーB-20
アーモンドブラウンB-21
マイルドグリーンB-22
ウォーターブルーB-23
ハーベストブラウンB-24
マリンブルーB-25
ゴールデンイエローB-26
白
全44種類を一覧で見る
内容量
1セット(13.2kg)
注文コード
63523426
品番
フォックスグレーA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3つの効果
1:簡単混合(作業性)
2:速乾(作業性)
3:傷がつきにくい(供用後)
用途
店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場
色
フォックスグレーA-4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
240mL
適応下地
内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400