- ビューティーロンググローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523549

※着用例

- ビューティーロンググローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523549
- ビューティーロンググローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523549

ビューティーロンググローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)16.3
内容量1双注文コード63523549品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

オカモトビューティーロンググローブは製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。
さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。
全長31cmのロングサイズ。シャンプー時、袖口に水が入りにくくなりました。
髪が引きつりにくく、シャンプー・カラーなどの細かな作業に最適な表面加工です。
シャンプー、コールドパーマ、ヘアカラー全てに使用が可能です。

材質天然ゴムラテックスタイプロング入数(双)1サイズ(inch)6加工内面アクリルコーティング全長(cm)31中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)16.3粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする