- ニトリルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523619

※着用例

- ニトリルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523619
- ニトリルグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 63523619

ニトリルグローブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(50枚)注文コード63523619品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄くて操作性・耐久性に優れており、天然ゴムアレルギーでお困りの方に向いてます。
SS/S/M/Lの全4サイズ
シャンプーに最適で汚れが目立たない黒
長さが30cmのロングタイプ
ブラックカラー 50枚入 左右 両用タイプ

材質ニトリルゴム厚さ(mm)手の平:0.1、指先:0.13ブラックサイズS入数(枚)50全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17左右区別左右兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63523619
2024-08-02
用途: メイク等
株式会社ブッシュサービス業

軟らかくて手にフィットして使いやすい。
ニトリルなのにラテックスのような感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする