曜日別特売
- 割れないスプレーゼロショック アイビル 63523786

割れないスプレーゼロショック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
メタリックホワイト
内容量1本(280mL)注文コード63523786品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。
割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。
エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。
ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。

材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240メタリックホワイト容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする