曜日別特売
8131 帯電防止ワッフル長袖Tシャツ 小倉屋 63524267

帯電防止ワッフル長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネービー
内容量1枚注文コード63524267品番8131
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ワッフル生地で柔らかく肌触りも良く、吸水性に優れます。

用途
左肩にはペン差し+ジッパー付きポケットを配置。
ネービーサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)綿50/ポリエステル50着丈(cm)74機能帯電防止、吸水性裄丈(cm)92
注意
※両脇消臭テープ付き。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする