曜日別特売
ST-3106BL SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナー 63524878

ST-3106BL SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナー 63524878
ST-3106BL SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナー 63524878
ST-3106BL SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナー 63524878
ST-3106BL SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット 新富士バーナー 63524878

SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量1式注文コード63524878品番ST-3106BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レギュレーターストーブをドレスアップするカラーアシストセット。ワンプッシュで点火しやすい点火アシストレバー。
ゴトクのスベリ止めと伝導熱をカバーするアシストグリップ。アシストを装着したまま収納可能。

用途キャンプ アウトドア BBQ用に。バーナーの滑り止め、デザイン性アップに。ストーブ用 カラーアシスト。ズレ防止 安定 耐風 おしゃれ。適合機種ST-310/ST-310MC/ST-310RT/ST-N310/ST-310MT ※レギュレーターランタンST-260/ST-K260にも装着可能。材質(点火アシストレバー)ワイヤー:ステンレス、本体:樹脂、固定ネジ:スチール、アシストグリップ:シリコンゴム寸法(mm)アシストグリップ :直径8×奥行40×長さ90質量(kg)0.014ブルー質量(g)点火アシストレバー:6、アシストグリップ :2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×40、点火アシストレバー:22×40×40
注意
※製品にレギュレーターストーブ、ボンベは含みません。
※取付け時に食用油とプラスドライバーが必要です。
※製品形状により、アシストグリップを装着したまま、レギュレーターストーブ専用ウインドスクリーンの取り付けはできません。ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする