曜日別特売
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116

 

カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116
カーキ Lサイズ ウィンドブレーカー #880 アーヴァン 63525116

ウィンドブレーカー #880

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
カーキ
内容量1着注文コード63525116品番カーキ Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量かつ実用的、シンプルデザインで使い回しの良いパーカー付きウィンドブレーカーです。撥水加工が施された、普段着としてシーンを選ばないパーカー製品となっています。非常にシンプルなデザインながらも機能性も高く、細部までこだわりぬかれています。簡易的ながらも調整紐付きのフードは荒天時にありがたい機能性です。左上腕部分に二本分のペン差し付きで、作業時に貢献します。袖口にフィットするゴム袖は雨風の侵入を軽減します。細かいサイズ調整や、裾口からの風の侵入を防ぐ調整紐付きなところも魅力的です。さらに、重さもなんと約160gと軽量なところもポイントです。

用途風が強い日、雨が降っている日の普段着に。カーキサイズLタイプパーカータイプ胸囲(cm)127加工撥水加工、裾幅調整紐付き着丈(cm)73収納本数(本)ペン:2適応身長(cm)160から170適応胴囲(cm)78~88裄丈(cm)85袖口仕様ゴム袖口(cm)8.5/17
注意
※ご自身のサイズに合ったものをご購入ください。洗濯をする際は洗濯表示をよく確認してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする