曜日別特売
GC42CH 純正インクカートリッジ リコー GC42 RICOH(リコー) 63525219

純正インクカートリッジ リコー GC42

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シアン印刷枚数約4000ページ注文コード63525219品番GC42CH
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高速&高耐久
用紙対応力
使いやすさ
高画質
使いやすいフロント手差し
ネットワーク&セキュリティー
充実のスマートデバイス連携
サステナビリティ

適合機種RICOH SG 5200/5200 フロント手差しモデル種別純正品シアンエコマーク認定認定適合機種メーカーRICOHインク顔料インクグリーン購入法適合印刷枚数約4000ページエコマーク認定番号19 142 035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする