FRAMAR
パワーペインターブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
63527304
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カラーリングとバレイヤージュに。ブラシが大きいので、素早く塗布できます
驚くほどの柔らかいナイロン毛。【セット販売のみ】
厚さ(mm)
10
全長(mm)
190
色
ブラック&ピンク
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×190