曜日別特売
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575

L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575
L Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス) 63527575

Fieldwork Gloves ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
サイズL
全長(cm)27.5
内容量1組注文コード63527575品番L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。

用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタンブラックサイズL質量(g)80入数(双)1機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応全長(cm)27.5中指長(cm)11.2手の平幅(cm)11.2手囲い(cm)25
注意
※*サイズは手袋の外寸を計測しています。 *縫い方によって若干の誤差がございます。 *サイズに関しましては、スタッフ計測になります。若干の誤差はご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする