用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン色ダークブラウンサイズS質量(g)69入数(双)1機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応全長(cm)26中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9.7手囲い(cm)21