曜日別特売
FS-0380 高性能遮音材+特殊加工吸音材 フェリース ソニード 63529289

高性能遮音材+特殊加工吸音材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63529289品番FS-0380
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。
・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。
・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。
・84cm×64cmのビッグサイズ版で主にフロアなどに敷いて使用します。

材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、※S-07は、裏面の粘着加工はありません。外形寸法(cm)約84×約64×厚み約0.7セット数フェリソニ S-07(ビッグ)・2(枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする