曜日別特売
F900-F-25.4 F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63533936

 

F900-F-25.4 F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63533936
F900-F-25.4 F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63533936

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
寸法L(mm)64.8
内容量1個注文コード63533936品番F900-F-25.4
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)64.8温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする