フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREストレートユニオン
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
53.5
64.8
51.5
53.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63533954
品番
F900-F-19.05X9.52/
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様
●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):9.52
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
53.5
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.57MB)