フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーユニオン
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05●接続C 寸法(mm):19.05
注文コード
63534189
品番
F900-T-19.05/
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
寸法L(mm)
82
仕様
●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):19.05●接続C 寸法(mm):19.05
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.57MB)