荒川産業
NORA アストラルウェッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
スモーク
シュラム
ホワイト
ベージュ
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
63534459
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
NORA 社製のウェッジ材です。
スニーカー・クレープ底の修理などに。
対磨耗・伸張性に優れています。
やわらかめの使用感で接着が良く使いやすい資材です。
色
ホワイト
寸法(mm)
60×232
厚さ(mm)
10
材質
合成ゴム
仕様
長さ1/4カット