曜日別特売
- NORA アストラルウェッジ 荒川産業 63534468

NORA アストラルウェッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベージュ
内容量1セット(4本)注文コード63534468品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NORA 社製のウェッジ材です。
スニーカー・クレープ底の修理などに。
対磨耗・伸張性に優れています。
やわらかめの使用感で接着が良く使いやすい資材です。

ベージュ寸法(mm)60×232厚さ(mm)10材質合成ゴム仕様長さ1/4カット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする