曜日別特売
浅型 1500ml クラフトカップ 本体 PackStyle(パックスタイル) 63536464

クラフトカップ 本体

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(25枚×8袋)
容量(mL)1500
内容量1ケース(25枚×8袋)注文コード63536464品番浅型 1500ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クラフト紙のカップ。耐油、耐水対応。惣菜、弁当、スープと多岐にわたってご使用頂けます。レンジ対応不可。蓋は別売り。開閉時の汁漏れにご注意下さい。未晒しタイプ。

寸法(Φ×mm)185×66材質クラフト紙種別浅型容量(mL)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980

商品説明動画

ECOなクラフト製カップ クラフトカップシリーズ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63536394
2022-11-03
用途: 施設行事の食事に使用
社会福祉法人太田松翠会医療・福祉・介護関連業

行事食の容器として使用。毎年感染対策と非常用に使い捨て容器を購入していますが、今年はハローウィンの昼食の容器として使用好評でした。

対象商品 : 63536376
2022-03-29
用途: ランチ容器
バインミー83飲食業

浅型の円盤状を探していましたが直径の小さいものしかなく!直径の大きいものは深かったり平たくなかったりしてこの商品を見つけた時はまさに探していたものなので嬉しかったです。耐水性もあり見た目も良いし文句なしです。欲を言えば、ロットを増やしてもう少し割安にしたものも出してもらえると嬉しいです。

対象商品 : 63536367
2021-12-13
用途: ケーキいれに
momofuku(百福)飲食業

チーズケーキを入れるのに丁度良く
紙なので、エコで環境にもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする