33336【ワケあり】 超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット) 63536893

超ロングメガネレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
63536893
品番
33336【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
幅(mm)
メガネ部24.5、27.5
厚さ(mm)
メガネ部12.5、14.5
寸法(mm)
17×19
全長(mm)
410
質量(g)
275
対辺寸法(mm)
17×19
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする