KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564

 

KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564
KU92130N80S7 空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服 63538564

空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード63538564品番KU92130N80S7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
9,500

高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。

仕様
【ポイント1】オンリーワン技術を空調服(R) に応用しました。2022年より高所作業者にフルハーネス器具着用が義務化されるため、空調服(R) との併用ニーズがますます高まります。そこで、空調服(R) ならではのオリジナル技術を活用して、フルハーネス器具の下に着用できる空調服(R) の開発に着手。3次元立体構造のスーパースペーサーを一体化することで、フルハーネス器具を装着しても空気の通り道が確保できます。空調服社で素材、構造、ファン位置などを多種類試作し、実際の現場での実証実験をくり返した約2年の開発期間を経て、安全性・作業効率・着用感の良さを追求した、他の追随を許さないクオリティのスーパースペーサー付きウェアが完成しました。
【ポイント2】柔軟性があるから動作を妨げないです。柔軟性が高いスーパースペーサーが身頃の前後に付いているので、動作の邪魔になりにくく涼しさもキープできます。
【ポイント3】スペーサーは簡単に取り外し可能です。ウェアの内側のメッシュポケットは面ファスナー付で開閉が可能。スーパースペーサーとデバイスを外せば洗濯機で洗えるので、いつでも清潔を保てます。スーパースペーサーを外しても、デバイスがあればいつもの空調服(R) としてお使いいただけます。
【ポイント4】作業性、安全性を意識しています。腰に工具をつけた際、作業の邪魔にならないよう、ファンの位置を高めに設定しました。また、ファンの落下を防ぐため、メッシュでガードしており、高所作業でも安全です。
【ポイント5】墜落制止用器具(フルハーネス型)の身体への負担を軽減します。フルハーネス器具を安全にご使用いただくためには、緩みなく確実に装着する必要があります。当製品は、フルハーネス器具のベルトと身体の間に、スーパースペーサーが挟まれるので、クッション材のような役割を果たし、身体への負担を軽減します。
【ポイント6】縦向きのファスナーポケットがあります。フルハーネス器具を装着していても出し入れのしやすい縦向き。かつ、高所作業時でも落下を防ぐ安全なファスナー式のポケットを採用しています。
ネイビーサイズ5L胸囲(cm)153混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン肩幅(cm)60袖丈(cm)59.5着丈(cm)71機能帯電防止素材裾廻り(cm)102~134.5アズワン品番65-2032-89
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※3Lサイズ以上は「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする