KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957

 

KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957
KU92120K30S2 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服 63538957

空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1着注文コード63538957品番KU92120K30S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。

混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ着丈(cm)65肩幅(cm)39.5胸囲(cm)116裾廻り(cm)86~110シルバーサイズM機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水アズワン品番65-2032-60
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※休止フック別売です。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、休止フック、その他のオプションは「別売」です。
※フルハーネスは付属しません。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。
【洗濯時のご注意】
・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください
・つけ置きや手洗いはお避け下さい
・弱アルカリ性洗剤をご使用ください
・漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください
・タンブラー乾燥はしないでください。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63538966
2023-07-12
用途: 暑熱現場の調査
サービス業

フルハーネスを中に着るタイプ。フルハーネスを頻繁に着脱する人はKU92330をどうぞ。
休止フックは別売り。カタログを確認しましょう。
ベストタイプなのでムレにくくワキ下を空気が通りやすい。半面、首周りから抜ける空気量は少ない。意図的にワキを閉じると抜け具合が変化する。
遮熱率が47%もあるかは不明だが、ある程度輻射熱、直射熱は軽減される印象。
位置は少し高いが、休止フック取り出し口をペン挿しとして使えないこともない。
バッテリーポケットとその後ろのポケット(?)を間違えやすいので注意。

対象商品 : 63538993
2021-08-13
用途: 住宅外工事
建設業・工事業

遮熱と書いてあったから期待して購入・着用したが、全然遮熱になっていないです。
フルハーネス用ですが、フックが外に出る背中側の穴の処理が、ジッパーとか空気がもれないよう対策ではなく、紐で縛るタイプです。
あと、フックを引っ掛けるところがないです。
メーカー『空調服』が、制作する服は全体に生地の厚みがありすぎかな。(厚みがあるから引っ掛け穴はできにくいが)
厚みがあるすぎなので、送風する機械は、少々強めのものを選択するといいかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする