曜日別特売
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623
AR12141N20S4 空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141 空調服 63539623

空調服(R) 長袖ブルゾン(キッズ)AR12141

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ130
ライトブルー
内容量1着注文コード63539623品番AR12141N20S4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,680
販売価格(税別)
8,800

シルエットにこだわった、柔らかい印象がポイントのラウンドネックデザインです。
キッズならではのカラー展開で「AR12121/空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)」とお揃いコーディネートが可能です。

混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ着丈(cm)50肩幅(cm)33.5胸囲(cm)84袖丈(cm)47裾廻り(cm)54袖口囲(cm)20(最大82.5)ライトブルーサイズ130
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファンは「MINIFAN210B」、ケーブルは「CB3001」対応です。
※ファン、バッテリー、ケーブルなどがワンパックになった「SKPIM01」がおすすめです。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ 「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする