曜日別特売
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718
KU92150K90S2 空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服 63539718

空調服(R) ベスト(フード付)KU92150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード63539718品番KU92150K90S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト。フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。
SSサイズからLLサイズまでの展開で、女性から男性まで幅広くご着用いただけます。
ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。「KU92160 空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)」を着用すれば、ファミリーでのお揃いコーディネートが可能です。

混率(%)ポリエステル100(プラスチックドットボタン)セット内容服のみ着丈(cm)68肩幅(cm)40胸囲(cm)114裾廻り(cm)107.5ブラックサイズM
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする