KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928

 

KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928
KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928
KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928
KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928
KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928
KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928
KU92140K90S5 空調服(R) ベスト KU92140 空調服 63539928

空調服(R) ベスト KU92140

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード63539928品番KU92140K90S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,730
販売価格(税別)
4,300

気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。

混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ着丈(cm)74肩幅(cm)45胸囲(cm)130裾廻り(cm)96~126ブラックサイズ3L仕様アームホール伸縮テープ仕様機能遮熱/撥水/チタンコーティングアズワン品番65-2033-06
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この製品はチタンコーティングを施した生地を使用しております。チタンコーティングの特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンが剥離するおそれがございます。剥離を軽減するために取扱には次の点をご注意ください。【洗濯時のご注意】■ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。■つけ置きや手洗いはお避け下さい。■弱アルカリ性洗剤をご使用ください。■漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。■タンブラー乾燥はしないでください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする