曜日別特売
RMZGHW カチコネユニバーサル 日動電工 63540278

カチコネユニバーサル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード63540278品番RMZGHW
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)グレー種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38042426
2017-03-22
用途: 配管の分岐箇所に

ちょっとしたジョイントも収まります。
丸いキャップは裏から押して簡単に外せます。うっかり違うノックアウトを開けてしまった他のボックスの穴を塞ぐのに使えるかな?と思ったのですが、加工しないと合わないようです…

対象商品 : 38042426
2016-01-12
用途: 通信線のジョイント部に使用
建設業・工事業

接続部が うまく仕舞えてぴったりでした スリムなのも場所的にスペースがとらずよかったです

対象商品 : 38042426
2015-11-23
用途: パイロットランプ のベース
サービス業

安価でしっかりした作りで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする