※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオン
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
66.5
63.9
66.5
61.7
61.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63540620
品番
VUWGP-12.7DN-V
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】12.7
寸法
【接続B NPT(F)】1/2NPT(F)
寸法L(mm)
66.5
接続方式
ASTM A479 316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)