トーエイライト
長なわNS6m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63540716
品番
U7024
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グループジャンプ専用長縄
仕様
グリップ部:ビニールチューブ付
材質
ポリエステル
色
青
質量(g)
200
全長(m)
6
ロープ幅(mm)
8