B6324BL1 メッシュベストJr トーエイライト 63540725

※色見本_拡大

B6324BL1 メッシュベストJr トーエイライト 63540725
B6324BL1 メッシュベストJr トーエイライト 63540725

メッシュベストJr

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63540725品番B6324BL1
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ジュニアサイズ・単品。
首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン

材質ポリエステル番号1番質量(g/枚)40寸法(縦×横)(cm)52×45
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする