H7218 スリムトレーナーTR トーエイライト 63541285

 

H7218 スリムトレーナーTR トーエイライト 63541285
H7218 スリムトレーナーTR トーエイライト 63541285
H7218 スリムトレーナーTR トーエイライト 63541285
H7218 スリムトレーナーTR トーエイライト 63541285

スリムトレーナーTR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63541285品番H7218
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スリムトレーナーで効率よく上半身強化
スリムトレーナーは効率的にお腹や腕、背中など上半身を強化できます。
簡単なエクササイズから本格的なトレーニングまで幅広く使用できます。
ホイール直径が小さく運動効果がさらに上がります。

材質ホイール:ポリプロピレン、シャフト:スチール、グリップ:PVC質量(g)400直径(Φcm)15幅(cm)30制限体重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする