曜日別特売
H7147 ステップボックス4 トーエイライト 63541425

 

H7147 ステップボックス4 トーエイライト 63541425
H7147 ステップボックス4 トーエイライト 63541425
H7147 ステップボックス4 トーエイライト 63541425
H7147 ステップボックス4 トーエイライト 63541425
H7147 ステップボックス4 トーエイライト 63541425
H7147 ステップボックス4 トーエイライト 63541425

ステップボックス4

商品レビューを投稿する
24日以内出荷24日以内出荷とは
内容量1台注文コード63541425品番H7147
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り

仕様上面ピラミッドゴム張り、全段下部ゴム付材質木製(メルクシパイン材)質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×40(1~4段各10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする