トーエイライト
ステップボックス45
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63541434
品番
H7151
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
強く跳ぶのがポイント
仕様
上面:ピラミッドゴム張り、下部:ゴム付
材質
木製(メルクシパイン材)
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×45