トーエイライト
スポーツアルミベンチS150A
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
19日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63541486
品番
G1861
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
座面には手ざわりの良いオーバルパイプを、脚部には安定感のある角パイプを使用したアルミベンチ。
スタッキング可能
色
シルバー
座面高さ(mm)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×420×400
本体質量(kg)
5.5
仕様
アルミ脚30mm角
材質
オールアルミ
幅(mm)
1500
質量(kg)
5.5
奥行(mm)
420
背もたれ
なし
肘掛
なし
仕上
アルマイト
座高(mm)
400
素材
オールアルミ
注意
※製造上の都合により脚部の一部の色味が明るくなることがありますが、不良ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません