トーエイライト
折りたたみボールカゴ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63541529
品番
B2853
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
大容量ワンタッチ折りたたみボールカゴ
バレーボール(5号球)約40個収納
仕様
カゴ部取り外し可能、折りたたみ式
材質
スチール
質量(kg)
5
キャスター
7.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×82×88