4231 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング 63542299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4231 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング 63542299
4231 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング 63542299
4231 鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング 63542299

鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(190本)
ねじ径×長さ(mm)3.5×13
3.5×13
3.5×10
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×10
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×50
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
内容量1パック(190本)注文コード63542299品番4231
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~2.3頭径(Φmm)7表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.5×13穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63542396
2021-10-26
用途: ウッドフェンス制作
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYにて、アルミ柱に板を取り付けるのに使用しました。先がドリルになっており、その利便性に驚きました。ステンレスにて錆びないので安心ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする