曜日別特売
4303 鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入 ウイング 63542947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4303 鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入 ウイング 63542947
4303 鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入 ウイング 63542947
4303 鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入 ウイング 63542947

鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(135本)
ねじ径×長さ(mm)3.5×25
内容量1パック(135本)注文コード63542947品番4303
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~2.3頭径(Φmm)7表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.5×25穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする