※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 細目 プラケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(145本)
1パック(200本)
1パック(180本)
1パック(165本)
1パック(145本)
1パック(115本)
ねじ径×長さ(mm)
4×19
4×10
4×13
4×16
4×19
4×25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(145本)
注文コード
63543175
品番
4333
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
~3.2
頭径(Φmm)
6
ねじ径×長さ(mm)
4×19