※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
鉄下地用ドリルビス 鉄 フレキ プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(130本)
1パック(170本)
1パック(150本)
1パック(130本)
1パック(100本)
1パック(120本)
1パック(90本)
1パック(80本)
ねじ径×長さ(mm)
3.5×32
3.5×19
3.5×25
3.5×32
3.5×41
4×19
4×25
4×30
4×35
4×40
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(130本)
注文コード
63543525
品番
4442
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
適合板厚(mm)
~2.3
頭径(Φmm)
7
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
3.5×32
穴の形状
十字穴2番