曜日別特売
4465 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング 63543674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4465 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング 63543674
4465 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング 63543674
4465 鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング 63543674

鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(80本)
ねじ径×長さ(mm)4×35
4×35
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
4×40
4×45
4×50
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×40
5×45
5×50
5×60
5×70
5×80
5×85
内容量1パック(80本)注文コード63543674品番4465
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質表面処理三価ユニクロねじ長さ(mm)全ねじ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)10.5ねじ径×長さ(mm)4×35穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63543638
2024-07-18
用途: 工場外壁(トタンサイディング材)への小物取付など

トラス/ワッシャドリビスの補充。
予てから感じるが、ドリビスのドリル形状寸法をもう少し短く設定できないものか。
ドリビスの「長さ寸法」と「(引き寄せ)有効寸法」との乖離があるので、此の差を圧縮・寸法表記法の改善ができないものでしょうか?
板金(薄鋼板)用に用途を絞れば、ドリル部のストレート部分をほぼ無くすことが出来そうなのですが…

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 63543735
2021-12-24
用途: 収納庫の床固定
建設業・工事業

ホームセンター等では、このサイズがなかなか売っていません。売っていても、小袋で10本くらいしかないので、金額が高くなってしまいす。箱買いできて、本当に助かりました。

対象商品 : 63543796
2022-03-11
用途: ユニットバス

ユニットバスの棚みたいな物の固定に使用します。壁が結構硬いんだよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする