※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(45本)
1パック(140本)
1パック(130本)
1パック(120本)
1パック(100本)
1パック(85本)
1パック(90本)
1パック(80本)
1パック(65本)
1パック(55本)
1パック(45本)
1パック(40本)
1パック(35本)
1パック(30本)
ねじ径×長さ(mm)
5×45
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
5×50
5×60
5×70
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(45本)
注文コード
63544015
品番
4504
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
ねじ長さ(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
~4.5
頭径(Φmm)
12
ねじ径×長さ(mm)
5×45
穴の形状
十字穴2番