※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイング
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー リーマ プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(55本)
1パック(55本)
1パック(45本)
1パック(35本)
1パック(30本)
ねじ径×長さ(mm)
5×35
5×35
5×45
5×60
5×70
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(55本)
注文コード
63544103
品番
4513
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
2.3~4.0
頭径(Φmm)
12
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
5×35
穴の形状
十字穴2番