曜日別特売
4579 鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング 63544435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4579 鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング 63544435
4579 鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング 63544435
4579 鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング 63544435

鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(65本)
ねじ径×長さ(mm)5×19
内容量1パック(65本)注文コード63544435品番4579
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ねじ適合板厚(mm)~4.0頭径(Φmm)10.8表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)5×19ソケット径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする