曜日別特売
9731 プレミアムビス 箱入 ウイング 63544557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9731 プレミアムビス 箱入 ウイング 63544557
9731 プレミアムビス 箱入 ウイング 63544557
9731 プレミアムビス 箱入 ウイング 63544557
9731 プレミアムビス 箱入 ウイング 63544557

プレミアムビス 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(560本)
ねじ径×長さ(mm)3.8×38
内容量1箱(560本)注文コード63544557品番9731
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!
ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。
ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。
従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。

用途あらゆる造作作業に最適。材質ねじ長さ(mm)18頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)3.8×38穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする