※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
UJR継手_FINE series PUREガスケット
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(mm)
9.52
材質
NW2201
注文コード
63544558
品番
UJR-9.52RE-RG-NI-0-2
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質
NW2201
材質(本体)
NW2201
寸法L(mm)
20
呼び径(mm)
9.52
寸法H(mm)
0.8
温度(℃)
-196~450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)