9751 ガッチリ!ビス 箱入 ウイング 63544706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9751 ガッチリ!ビス 箱入 ウイング 63544706
9751 ガッチリ!ビス 箱入 ウイング 63544706
9751 ガッチリ!ビス 箱入 ウイング 63544706
9751 ガッチリ!ビス 箱入 ウイング 63544706

ガッチリ!ビス 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじ径×長さ(mm)4.2×65
内容量1箱(200本)注文コード63544706品番9751
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。
ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。
打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。
仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!

用途あらゆる造作作業に最適。材質ねじ長さ(mm)32+首下10頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロねじ径×長さ(mm)4.2×65穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする