曜日別特売
ELB-TOP45 BR Boite×e-LABO タッチオープンペール ベストコ 63545346

ELB-TOP45 BR Boite×e-LABO タッチオープンペール ベストコ 63545346
ELB-TOP45 BR Boite×e-LABO タッチオープンペール ベストコ 63545346
ELB-TOP45 BR Boite×e-LABO タッチオープンペール ベストコ 63545346

Boite×e-LABO タッチオープンペール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
容量(L)45
ブラウン
内容量1個注文コード63545346品番ELB-TOP45 BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

屋外に馴染むカラー
ハンドル付きで移動がラクラク

材質本体:ポリプロピレン、バネ・袋止めホルダー:スチール、バネアーム:ポリカーボネート形状寸法(mm)約320×400×650ブラウン質量(g)約1900容量(L)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする