曜日別特売
P-43 作業主任者の職務標識 グリーンクロス 63545644

作業主任者の職務標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
表示内容化学物質管理者
内容量1枚注文コード63545644品番P-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者の専任及び、氏名の掲示が義務化されます。

用途現場の周知、作業員へのおしらせに。仕様四隅穴あり厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)500×400表示内容化学物質管理者
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする