BT-TS01 バイオマス熱中症たれ幕 小 BT-TS01 グリーンクロス 63546125

BT-TS01 バイオマス熱中症たれ幕 小 BT-TS01 グリーンクロス 63546125
BT-TS01 バイオマス熱中症たれ幕 小 BT-TS01 グリーンクロス 63546125

バイオマス熱中症たれ幕 小 BT-TS01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63546125品番BT-TS01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。

用途
現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。
仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製(1本針)、NETIS登録番号:QS-230026-A寸法(縦×横)(mm)1800×450表示内容熱中症対策実施中ハトメ左右各4個バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする