曜日別特売
KHD9730W ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 63546404

KHD9730W ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 63546404
KHD9730W ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 63546404
KHD9730W ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 63546404
KHD9730W ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器) 63546404

ポケットサイズミニ・ヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ミルキィホワイト
内容量1個注文コード63546404品番KHD9730W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手のひらサイズ。重さはわずか230g。
持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。

付属品集風器、取扱説明書(保証書付)ミルキィホワイト質量(g)約230(集風器付)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)700コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時)スイッチ動作(メイン)ON-OFF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63546404KHD9730W68293587KHD9731DKHD9730W ミニドライヤー コイズミ(小泉成器) 68293587ミニドライヤーコイズミ(小泉成器)1台
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする